4入力4出力HDMIマトリックススイッチャー(ビデオウォール対応、スケーリング機能、フレームシンク機能搭載)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19430936 品番VM5404HA
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

VM5404HAは、4系統のHDMI入力信号を任意の組み合わせで4箇所のHDMI出力チャンネルに伝送できるマトリックススイッチャーです。イーサネットベースのATENビデオマトリックススイッチャーやサードパーティー製デバイス(プロジェクター、照明、AV機器など)の監視、管理、制御を一元化できるプラットフォーム「ATENコントロールシステム」と統合できるため、コントロールセンター、サーバールームから各種ビデオウォールに至るまで、複数のソースと複数の送信先の組み合わせをカスタマイズしながら、リアルタイムでAV信号を伝送する必要がある環境に最適なソリューションです。
任意のHDMI信号(4系統)を任意のHDMIディスプレイ(4台)にマトリックス分配切替
ローカルHDMI出力 - マルチビューウインドウで最大4系統のビデオソースを同時にプレビュー可能
複数のシステム設定方法を提供 - フロントパネルのプッシュボタン/RS-232C/Ethernet(Telnet/Web GUI)接続、ATENビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリ、ATENコントロールシステム
デバイスの状態は、ATENビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを介して表示および制御可能
直感的なWeb GUIを介したビデオウォール機能※1 により、あらゆるタイプのビデオウォールに対して最大8レイアウトのカスタマイズが可能
内蔵スケーラーは入力解像度をディスプレイの最適な表示出力へと自動変換
フレームシンク機能 - スケーラーの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることで、イメージの分離を防止
ATENシームレス切替テクノロジー※2 - FPGAを採用してビデオ形式を統一し、継続的なビデオストリーム、リアルタイム切替、安定した信号伝送を実現
EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能
オーディオ対応 - HDMIオーディオをステレオオーディオに抽出可能
HDMI(3D、Deep color)、HDCP 1.4準拠
Dolby True HDおよびDTS HD Master audioをサポート
CEC対応
HDMI ESD保護機能搭載
ファームウェアアップグレード対応
ラックマウント可能(1U設計)

解像度
最大データ伝送速度 6.75 Gbps(レーンあたり2.25 Gbps)、最大ピクセルクロック 225 MHz、規格準拠 HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 1.4準拠、CEC、最大解像度 1080p、最大距離 15m
【入力】1080P HDMI:720×480p 60 Hz (4:3) / (16:9)、640×480 @ 60/72/75 Hz:1280×720p 60 Hz (16:9)、800×600 @ 56/60/72/75 Hz:1920×1080i 60 Hz (16:9)、1024×768 @ 60/70/75 Hz:1920×1080p 60 Hz (16:9)、1280×800 @ 60 Hz:720×576p 50 Hz (4:3) / (16:9)、1280×1024 @ 60/75 Hz: 1280×720p 50Hz (16:9)、1366×768 @ 60 Hz:1920×1080i 50 Hz (16:9)、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200 @ 60 Hz (ブランキングを低減) 、640×480p 60 Hz (4:3)
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)5.12 消費電力AC110V:35.7W:167BTU/h、AC220V:34.9W:164BTU/h(注意:ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×378.2×44 材質(ケース)メタル 制御【RS-232C】コネクター:DB-9 メス×1(Black)、ボーレートおよびプロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フローコントロール:なし【イーサネット】RJ-45 メス×1 設定方式【EDIDモード】デフォルト/ポート1/リミックス/カスタム(EDIDウィザード対応) 定格入力電力【最大】AC100〜240V (50〜60Hz) 1.0A コネクタ3極AC電源ソケット×1 使用環境条件【動作温度】0〜40℃【保管温度】-20〜60℃【湿度】0〜80%RH結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様【入力】インターフェース HDMI Type-A メス×4(Black)、インピーダンス 100Ω、最大距離 5.0m【出力】インターフェース HDMI Type-A メス×4(Black)、(プレビュー用):HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス 100Ω、最大距離 15m オーディオ出力ステレオミニジャック メス×1(Green) グリーンマーク認定
注意
※シームレス切替が有効の場合、ビデオ出力では、3D、Deep Colorまたはインターレース(1080i)の解像度が表示されません。これらの機能を使用可能にするには、シームレス切替を無効にする必要があります。
※シームレス切替またはビデオウォールが有効になっている場合、ビデオが範囲内に表示されないことがあります。その場合は、デバイスのディスプレイ設定を調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする