HDMI→DisplayPortケーブル(4K60p対応、1.8m)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19430970 品番2L-7D02HDP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

2L-7D02HDPは、HDMI機器の信号をDisplayPort入力信号に変換して出力することができるHDMI→DisplayPortケーブルです。追加ソフトウェアは不要で、このアダプターケーブルを接続するだけで、安定した信号変換を素早く簡単に行うことができます。
HDMI信号をDisplayPort出力に変換
解像度 - 最大4096×2160@60Hz
DP 1.2a / HDMI / HDCP 1.4準拠
プラグアンドプレイ対応 - 追加のソフトウェアはインストール不要
オーディオ対応
バスパワー対応 - HDMIソースからの電力不足に備え、電源供給用のUSB Type-Aコネクター付属
導入が容易な1.8mケーブル

オプション【電源】USB Type-A オス×1(Black) ケーブル長(m)1.8 材質(ケース)PVC インターフェース【ビデオ入力】HDMI オス×1(Black)【ビデオ出力】DisplayPort オス×1(Black) 最大解像度4096×2160@60Hz 解像度【規格準拠】DP 1.2a / HDMI / HDCP 1.4 動作温度(℃)0〜50 保管温度(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度(%)0〜80(※結露なきこと) グリーンマーク認定
注意
※*HDMI出力信号(ソースデバイス)をDisplayPort入力信号(モニター/ディスプレイ)に変換するケーブルです。双方向信号変換は行われません。
※ATEN純正KVMとの接続のみをサポートしております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする