3/22より値下げ!現場を応援

KA7183 USB-C コンピューターモジュール(バーチャルメディア対応) ATEN 19431268 KA7183 USB-C コンピューターモジュール(バーチャルメディア対応) ATEN 19431268

USB-C コンピューターモジュール(バーチャルメディア対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19431268 品番KA7183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) 値下げ
39,980

KA7183は、コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続できるコンピューターモジュールです。
コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続※1
解像度 - 最大1920x1200のフルHD解像度に対応※2
自動信号補正(ASC) - 距離が異なってもDIPスイッチの設定は不要
キーボードとマウスのエミュレーション - KVMスイッチのKVMポートから切り離されたり、別のKVMポートに再配置されたりしても、サーバーがスムーズに機能するよう動作
バーチャルメディア対応
スマートカード/CACリーダー対応
高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載
ホットプラグ対応
コンパクトサイズ
ファームウェアアップグレード対応
※1 詳細については、コンピューターモジュール互換表を参照してください。
※2 最大解像度は送信距離によって異なります。詳細については、詳細は接続するKVMスイッチの製品ページをご参照ください。

付属品USBホルダーキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.07(0.15lb) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】91×56×21.2 材質(ケース)プラスチック LED【リンク】 1 (Green)【電源】 1 (Orange) コネクタリンク RJ-45 メス×1、コンピューター USB Type-C オス×1 使用環境条件【動作温度】0〜50℃【保管温度】-20〜60℃ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする