USB-C→4K HDMIコンバーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19431381 品番UC3008A1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

USB Type-Cを搭載したノートパソコンやモバイルデバイスから出力されたビデオ信号を最大4K/4096x2160@60Hzの解像度に変換し、HDMI対応のディスプレイやプロジェクターに表示※1
放熱性に優れた金属ケースを使用
コンパクト・軽量デザイン
Windows、Mac OS X、iPad Pro(第3世代以降)、Android等の主要OSをサポート
プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェア不要
※1 第7世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー(Kaby Lake) 以降を使用してください。USB-Cポートを介したビデオ出力には、DP Altモードに対応している必要があります。

適合機種Windows 10以降が搭載されたDP Altモード 対応のUSB-Cコンピューター / Mac OS X 10.12以降が搭載されたUSB-Cコンピューター / Android 8.0以降が搭載されたDP Altモード 対応のUSB-Cスマートフォン / iOS 12.1以降が搭載された第3世代iPad Pro (2018)、 第7世代 Intel Coreプロセッサー(Kaby Lake)以降であること。 質量(kg)0.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432×110×220 材質(ケース)アルミ 解像度最大ピクセルクロック 594 MHz、最大解像度 4096×2160@60Hz、規格準拠 USB3.2 Gen 1 Type-C DP Altモード (Thunderbolt(TM) 3 互換)、 USB Billboard Device Class 動作温度(℃)0〜40 保管温度(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様【入力】インターフェース USB Type-C オス×1【出力】インターフェース HDMI メス×1 湿度(%)0〜80(※結露なきこと) グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする