SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-4〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19435035
品番
CDS1BN125-40+50-Z73L4-XC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥118,640
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ねじの種類
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
40
ストロークB(mm)
50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19435035
CDS1BN125-40+50-Z73L4-XC10
36743473
CDS2B125-40+50-Z73L4-XC10
CD Series(CDS2B125)
SMC
1個
¥
79,980
税込
¥
87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)