SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-5〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19435622
品番
CDS1BN125-55+75-Y7BAL4-XC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥131,180
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ねじの種類
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
55
ストロークB(mm)
75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19435622
CDS1BN125-55+75-Y7BAL4-XC10
36743604
CDS2B125-55+75-Y7BAL4-XC10
CD Series(CDS2B125)
SMC
1個
¥
89,980
税込
¥
98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)