CDS1BN125-60+60-M9BL4-XC10 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-6〜) SMC 19435717

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-6〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19435717 品番CDS1BN125-60+60-M9BL4-XC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥121,280
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ねじの種類など22種類から選べます 他の種類を見る

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストロークA(mm)60 ストロークB(mm)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19435717 CDS1BN125-60+60-M9BL4-XC10 53394914 CDS2B125-60+60-M9BL4-XC10 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2B125 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2B125 SMC 1個 81,980 税込90,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする