単体画像
アルティス
アルティスの キッチン・調理用品
アルティスの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アルティスの しゃもじ
ごはんがつきにくいしゃもじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19436615
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
白米だけでなく炊き込みご飯もくっつきにくいしゃもじ。先端がまっすぐなのでお釜のご飯も集めやすく立つので置いておきやすい
用途
ご飯の盛り付けに
材質
ポリメチルペンテン(TPX(R))
色
グレージュ
対応
食洗対応
寸法(cm)
23
耐熱温度(℃)
140
注意
※直火に触れないように使用下さい