NDI(R)|HX3対応のAI自動追尾リモートカメラ・TR315は、パワフルで信頼性の高い性能をユーザーの皆様に提供します。 TR315は、プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、4K/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR315は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。