スポットエアコン 自動首振り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19446449 品番KSA-25E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,280
販売価格(税別)
94,800

より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用
チリやほこりの侵入を防ぐ全閉モーターを採用
運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です
排熱ダクトは0.45〜1.2mの伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます
キャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動
ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です

用途スポットクーラー 自動首振り機能 業務用 排熱ダクト付き キャスター付き床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本、取扱説明書×1、保証書×1 材質スチール・樹脂 質量(kg)37 電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(冷風)50Hz(強980、弱940)/60Hz(強1210、弱1150) スイッチロータリー式(切弱風弱冷強冷強風)+首振り タンク容量(L)4 コード長さ(m)電源:約2 定格電流(A)(冷風)50Hz(強10.8、弱10.5)/60Hz(強12.2、弱11.6) 騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59) 保証期間1年 使用環境温度(℃)25〜45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5 冷媒HFCR32(封入量:287g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW) 冷房能力(kW)50Hz(強2.2)/60Hz(強2.5)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする