曜日別特売
YARP-QD15(C) サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446580

YARP-QD15(C) サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446580
YARP-QD15(C) サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446580
YARP-QD15(C) サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446580
YARP-QD15(C) サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446580
YARP-QD15(C) サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446580
YARP-QD15(C) サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446580
YARP-QD15(C) サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446580
YARP-QD15(C) サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446580
YARP-QD15(C) サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446580
YARP-QD15(C) サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446580
YARP-QD15(C) サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446580
YARP-QD15(C) サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446580
YARP-QD15(C) サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446580
YARP-QD15(C) サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446580
YARP-QD15(C) サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446580
YARP-QD15(C) サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446580
YARP-QD15(C) サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 19446580

サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード19446580品番YARP-QD15(C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,778
販売価格(税別)
7,980

電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能
PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなります
DCモーター搭載、Wタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、入切タイマー同時設定対応
上下左右自動首振り、リズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載、減光機能搭載
お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能

用途サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター PD対応 20畳 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト おしゃれ付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル適合風量切替:7段階その他電気代:約0.5円(50/60Hz)質量(kg)1.4ベージュ出力(W)ACアダプタ合計:36消費電力(W)16出力USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67Aコード長さ(m)電源:約1.6入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27適用畳数20畳まで
取扱説明書:(0.97MB)
注意
※モバイルバッテリーにつないで運転可能ですが、商品単体で運転することはできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする