ラック用電源タップ(1U/100V/15A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19448576 品番PE1109A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

※日本国内での注文型番は「PE1109A」となります。
19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセント
ATEN EC1000「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能
EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
アウトレット形状 - NEMAタイプ
EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能
2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示
軽量なアルミ筐体

付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】 482×44.4×60 準拠規格EMC認証: FCC ClassA、安全性検証: PSE 使用環境条件【動作温度】0〜40℃【保管温度】-20〜60℃【エレベーション】3000m RoHS指令(10物質対応)対応 電気仕様【定格入力電圧】AC100V【最大入力電流】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【入力周波数】50〜60Hz【インレットタイプ】NEMA5-15P【電源入力】1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレットタイプ】NEMA5-15R×9【最大出力電流(アウトレット)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(バンク)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(合計)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【OPD】(過電流保護機器)〇 電源ケーブル305cm グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする