ラック用電源タップ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19448585 品番PE1209A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

PE1209 ラック用電源タップ
Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)
Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)
EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ
EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能
2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示
軽量なアルミ筐体

付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇 質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb) タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P 定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61 入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング) 準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE 入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50〜60 使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0〜40℃【保管温度】-20〜60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング) 電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cm グリーンマーク認定 最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする