azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 圧力・流量測定
azbil(旧:山武)の 液面計/レベル計
azbil(旧:山武)の フロートなしスイッチ
水位調節器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19451906
品番
MC42S-JY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥334,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
仕様
●適用水質:ボイラ水(JIS B 8223)
質量(kg)
約7.0
耐電圧
各端子と本体間AC1500V(1min)またはAC1800V(1s)で異常がないこと
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(各端子と本体間 DC500Vメガーにて )
塗装色
黒エナメル
取付け方法
垂直配管(遮断水位マーク水平姿勢)、配管ねじ(Rc1)
許容周囲温度(℃)
60以下
材質(接液部)
銅合金(フロート)、ねずみ鋳鉄(チャンバ)、モネル(ベローズ)
スイッチ種類
マイクロスイッチ(2個)
最高圧力(kPa)
350