3/22より値下げ!現場を応援

スマートカメラ 防水/首振/高輝度

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19458619 品番KJ-188
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

防水機能が付いて玄関やガレージへの設置も可能なスマートカメラです。左右310度、上下140度スマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たい所に調節ができます。
強力赤外線で暗闇でも最大20mまで見える(白黒画像)、高輝度LEDで暗闇でも周囲を明るく照らしてカラーで見えます。
スピーカー、マイク付で双方向通話が可能です。また、スピーカーで警告音を鳴らす事が出来るので、不審者への警告も可能です。
カシムラのスマート家電との連動が可能なので、スマートカメラで動体感知からの照明のスイッチを入れる、テレビをつけるといった連動が可能です(アプリSmart Life-Smart Livingで動作する製品)。

付属品ACアダプター(コード長3m)、取付用アダプター、取付用ネジ×2、アンカー部品×2、リセット用ピン 仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 20m/4灯 形状防水 質量(g)235 消費電力(W)最大6、最小1.68 入力DC12V 1A レンズHigh definition lens:2.8mm 準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体スマートフォン、microSD(1〜128GB)SDHCまたはSDXC 解像度高画質(FHD):2304×1296、低画質(360p):640×360、静止画:2304×1296 視野角水平に360°/垂直に225° 防塵防水性能IP65 フォーマット形式動画:mp4、静止画:png 動作温度(℃)0〜40(結露しないこと) 色(本体)ホワイト セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) フレームレート通常20fps、暗視12fps 画角水平に135°/垂直に85° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92 イメージセンサー1/2.9型 CMOS 300万画素 通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応) 可動範囲(°)水平に310/垂直に140 適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
注意
※本商品のご利用には無線LAN環境が必要です。
※SDカードに記録した動画や画像はプライバシー保護のため、製品本体装着時に限りアプリ内で確認が可能です。
※付属のAC充電器は防水対応ではありません。屋外にAC充電器を設置する場合は防水対策をしてください。

商品説明動画

首振&強力赤外線!防水対応スマートカメラ【KJ-188】
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19458619
2024-02-12
用途:
店頭の防犯用に
製造業

本体は防水仕様でもアダプターが防水になっていない所
わかっていても少し残念でした

対象商品:
19458619
2023-07-20
用途:
倉庫の監視
建設業・工事業

操作もしやすくて、はっきり映るので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする