SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
18-8タンク運搬用台車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19459696
品番
TO-516
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸胴鍋用の台車です。自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個付。
用途
台車
材質(本体)
SUS304
材質(キャスター)
【金具】クロームメッキ、【車輪】ゴム
内径×高さH(Φmm×mm)
505×50