SR06アダプタ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19461489 品番 SR06-50-SS
販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
寸法HEX1(mm)70 寸法HEX2(mm)70 寸法L(mm)82 寸法d(Φmm)45 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径50 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート ねじ径T1G2" ねじ径T2R2"
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32726504
2020-11-12
用途:
高圧洗浄作業
電気・ガス・熱供給・水道業

シール性がとても良く、ステンレス製なので長持ちしてくれるので満足してます

対象商品:
32726434
2020-02-07
用途:
機械のメンテナンス
シンセイ 様

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品:
32726504
2017-02-26
用途:
高圧洗浄機のメンテナンス時
建設業・工事業

元々はスチール製が付いてましたが、錆びが酷く交換するも、スチール製は安いが直ぐに錆びてしまう為こちらのステンレス製に交換しました。結果大正解!錆びません!耐久性を考えると安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする