- 平ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ 19462338

- 平ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ 19462338
- 平ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ 19462338
- 平ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ 19462338
- 平ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ 19462338
- 平ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ 19462338
モノタロウ

平ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカット ドラム巻タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)20
長さ(m)100
内容量1巻注文コード19462338品番-
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

EPDM(合成ゴム)製!
タイヤチューブの再利用品より長持ちします。
お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。
ドラム巻きで簡単引き出し!

用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。材質合成ゴム(EPDM)幅(mm)20厚さ(mm)2質量(kg)約5.3長さ(m)100引張強度(MPa)7密度(g/cm3)1.3伸長率(%)300硬度(ショア A)70
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ゴムは可燃物なので60度以上の高温な環境下では使用しないで下さい。
※引張時は切れると大変危険です。引張方向に人がいない事を確認して下さい。
※油類、薬品類、有機溶剤に触れないでください。(夏場などの高温時には特にご注意願います)。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 帆布シート
建設業・工事業

9号頒布シートのゴムロープとして購入しました.
長さを自由にカットできるので助かります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする