※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
清水製作所[継手]
清水製作所[継手]の 高圧用管継手
清水製作所[継手]の 高圧用スイベルアダプタ
SKL31スイベルジョイント
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19464964
品番
SKL31-9-SUS
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法L(mm)
56
呼び径
9
寸法A(mm)
38
寸法E(mm)
38
寸法B(mm)
30
寸法d(Φmm)
7
材質(Oリング)
NBR
寸法HEX(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径T1
G3/8
ねじ径T2
Rc3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。