清水製作所[継手]
清水製作所[継手]の 高圧用管継手
清水製作所[継手]の 高圧用アダプタ
SR18UR(UNF)アダプター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19475848
品番
SR18UR(UNF)-9/16Ux9-SS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
寸法L(mm)
39
呼び径
9/16×9
寸法A(mm)
19
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内径d(Φmm)
6
ねじ径T1
9/16-18UNF
ねじ径T2
Rc3/8
寸法HEX1(mm)
19
寸法HEX2(mm)
22
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。