UL90(1613)-25-SUS SUS-UL90(1613)アダプター 清水製作所[継手] 19478700

SUS-UL90(1613)アダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径25
内容量1個注文コード19478700品番UL90(1613)-25-SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質SUS304呼び径25寸法A(mm)49寸法E(mm)36寸法B(mm)40.5内径d(Φmm)22ねじTG1寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする