※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSF18050-25.4-#180-W スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19481571 YSF18050-25.4-#180-W スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19481571

スリットホイール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)25.4 粒度180(#) 注文コード19481571 品番YSF18050-25.4-#180-W
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は外径・穴径・粒度など1800種類から選べます 他の種類を見る

ペーパーがスリットしてあり、特に細かいところや凹凸面の研磨に最適です。

幅(mm)50 粒度180(#) 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 外径(Φmm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする