曜日別特売

汎用コンパクト形リミットスイッチ 超長寿命形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19487204品番1LS-J700SEC-MP03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
仕様●端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える●O.F.(最大)動作に必要な力:13.4N●P.T.(最大)動作までの動き:標準形20°●T.T.全体の動き(参考):50°オプションピンアサイン(N.O.:1-4)プリワイヤコネクタ30cm+LED種類-使用温度範囲(℃)-保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)端子形状-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)機種ローラレバー形接触形式2回路双断
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする