azbil(旧:山武)
リミットスイッチ用補助アクチュエータ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●適合スイッチ形番:1LS□●ローラ・アクチュエータサイズおよび材質:Φ17.4×7.1焼結ステンレスローラ●レバー締付け方法および材質:M5六角穴付きボルト、ステンレス鋼
注文コード
19494152
品番
6PA78-JW
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
レバー長さ(mm)
38.1
仕様
●適合スイッチ形番:1LS□●ローラ・アクチュエータサイズおよび材質:Φ17.4×7.1焼結ステンレスローラ●レバー締付け方法および材質:M5六角穴付きボルト、ステンレス鋼
関連資料:
(2.21MB)