曜日別特売
6PA80-J リミットスイッチ用補助アクチュエータ azbil(旧:山武) 19494168

リミットスイッチ用補助アクチュエータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合スイッチ形番:6LS□●ローラ・アクチュエータサイズおよび材質:Φ17.4×7.1焼結ステンレスローラ●レバー締付け方法および材質:M5六角穴付きボルト、クロムモリブデン鋼注文コード19494168品番6PA80-J
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
レバー長さ(mm)38.1仕様●適合スイッチ形番:6LS□●ローラ・アクチュエータサイズおよび材質:Φ17.4×7.1焼結ステンレスローラ●レバー締付け方法および材質:M5六角穴付きボルト、クロムモリブデン鋼
関連資料:(2.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする