※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ユニロンフラップホイール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
150
粒度
1000
注文コード
19510228
品番
NFH-150-100-50-#1000-8A
参考基準価格(税別)
¥20,570
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・内容量
など
356
種類から選べます
他の種類を見る
ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。
幅(mm)
100
粒度
1000
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
内径(Φmm)
50
硬度
8A
外径(Φmm)
150
適合用途
鏡面