EB9836 壁紙 EBクロス(石目調) サンゲツ 19512088

壁紙 EBクロス(石目調)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード19512088 品番EB9836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は656種類から選べます 他の種類を見る

ビニルクロスに比べて、原料/生産過程でのCO2排出量を約40%削減。
重量を約40%カットし、運搬時のコストを削減します。
廃棄時は固形燃料化などよりサーマルリサイクルとしての利用が可能です。
シックハウスの原因とされる厚生労働省室内濃度指針値策定13物質を使用していないため、残留T-VOCがほとんど検出されません。
ビニルクロスに比べて、柔軟性に優れ、下地の歪み、ズレなども美しくカバーします。
ビニルクロスと比べて、手触り感がやさしい。
ピールアップ性が高く、張り替えの際もちぎれにくく、容易に剥がせます。
作業時の傷や汚れに強く、補修負荷軽減が期待できます。
折りジワ・たたみジワがつきにくい構造です。
生地に柔軟性がありますので出隅入隅にしっかりフィット。
柔軟性がありながら、スイッチ廻り・コーナーなどの日常生活の傷に対して優れた性能を発揮します。
EB加工により樹脂を高密度結合させることで、醤油やケチャップなどの食品、クレヨンや水性ペンなどの筆記用具、日常生活の汚れが拭き取りやすくなりました。

長さ(m)1 幅(cm)92 種別準不燃 規格SV規格(壁紙安全規格)、JIS規格(JIS A 6921) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※3巾ほど施工した時点で商品に問題の無いことをご確認ください。ビニルクロスの施工は基本的に重ね切りに適しており、現場環境に合わせた施工をお願いいたします。
※糊はついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50097678
2021-07-29
用途:
室内張り替え

メーターあたりでは少し割高だが、少量使用には数メートル単位で購入できるのが良い。他の商品と同時注文で送料無料にすれば少しはコストが下がる。

対象商品:
50097626
2020-08-04
用途:
壁紙補修
有限会社コンフィデンス 様 (卸売・小売業)

接着剤が、別売りとは、気つかず、購入しました。一言説明が、欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
19514915
2016-08-16
用途:
壁のリフォーム

柄のレパートリーがもう少し多いと既存の壁にあわせ安と思います。
物的には若干薄いように感じられましたが、普通に貼れます。

1人が参考にしています
対象商品:
19513174
2016-09-12
用途:
DIYのリペア

商品はいいものですが、廃番になった商品と似たような色柄を探すのが、PC上では至難のワザ、「旧何番は現行の何番に近い」というような案内がほしい。でないと、当たりが出るまでくじを引き続けなくてはならないのです。

2人が参考にしています
対象商品:
19514242
2016-07-30
用途:
家の壁リフォーム

品質には問題なし、綺麗になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
19512088
2016-09-17
用途:
補修用
その他業種

クロスの上から貼るときれいになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする