汚れを落としてもなかなか落ちませんが、商品自体はとても頑丈です。
新聞配達で使用し、以前使っていた同商品に破れはなかった。
交換したのは、汚れがあまりにも目立って気になり始めたので交換しました。
何個も同じものを使用しているが、他社製品と比べて一番丈夫なので結果としては安く済む。
屋外駐車でも2年以上はもつ。屋外駐車だと布地が紫外線で劣化して傷みだすがそれでも2年は余裕で使える。ただし複数使用しているとまれに不良っぽいものにあたる。布地自体が傷んでいるように見えなくても縫製部分が裂けていき、ボロボロになっていく。
数ある前カゴカバーの中で価格と耐久性のバランスが最適だと思います。装着する向きに注意が必要ですが、作業自体はとても簡単です。完全防水ではないと注意事項がありましたが、多少の雨風なら全然問題ないと思います。何より、古びた前カゴをほとんど隠すことができ見栄えも良くなります。
カブ純正品の前カゴに装着
装着する際、前方の固定用の面ファスナーの長さが、純正カゴとの関係で短いので、結束バンドを横方向に使って固定位置を調整(ひと工夫必要) 他のカゴなら不要だと思います
横風の強い大雨の中でも問題なく使用できました
思ったより材質がしっかりしていて、とても満足しています。完全防水ではないと注意事項がありましたが、多少の雨なら全然問題ないと思います。
開閉部(蓋)に付いているフックですが、ゴム紐なのですが、伸縮幅がもう少しあるとさらにいいですね。
天候によってはいきなり雨画のときの防水対策になっています
最近は.何かと.バイクもトラックも荷物を積んだらシ-トがけして商品を見せない対策と防水落下飛さん対策でしてると同じでバイクもかごにネットをしている人もいますがやるならこのようにして防犯効果を高めるのもいい手ではないですかね