曜日別特売
Z-SHISD-4060WH ノルム 木製デスク 隙間収納 W400 アール・エフ・ヤマカワ 19534025

Z-SHISD-4060WH ノルム 木製デスク 隙間収納 W400 アール・エフ・ヤマカワ 19534025
Z-SHISD-4060WH ノルム 木製デスク 隙間収納 W400 アール・エフ・ヤマカワ 19534025
Z-SHISD-4060WH ノルム 木製デスク 隙間収納 W400 アール・エフ・ヤマカワ 19534025

ノルム 木製デスク 隙間収納 W400

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
ホワイト
内容量1台注文コード19534025品番Z-SHISD-4060WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ノルムシリーズの隙間収納W400。
隣りのデスクとの間に置けばワークスペースが広がり、さらに収納を確保できます。背板は上部分か下部分に取付けとなります。背板には配線用切り欠きがあります。棚板は可動棚で、32mmピッチで17段階調節可能です。棚板の厚みは18mmです。

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジホワイト耐荷重(kg)(天板)10、(1段あたり)10外寸(mm)400×600×700有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/360×(背板がある場合)506×(最大)647
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,350/税込2,585
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19534007
2022-10-06
用途: 小型複合機の台座
その他業種

梱包時の重さは大変重いものでした。
このことから、木材はしっかりした頑丈な物とおもいました。
開封して組み立て作業は、簡単でした。
感心した事はピンで固定させそのピンを締め付けるという作業でした。
約20分ほどで完成し、ずっしり思いデスクの完成です。
お値段の割に重厚感もあり大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする