163-738 安心ミニキャップ テープ付 ACE(エース) 19535775 163-738 安心ミニキャップ テープ付 ACE(エース) 19535775 163-738 安心ミニキャップ テープ付 ACE(エース) 19535775

安心ミニキャップ テープ付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 19535775 品番 163-738
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

テーブル、机、タンス、棚板の角などに取り付けてぶつかった時の衝撃をやわらげます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
クリア 材質軟質塩ビ 用途室内用です。付属の両面テープをカットして商品の内側面に貼り付けてから取付してください。 サイズ24×24×24mm
注意
※貼る部分のゴミ、汚れ、水分、油分をきれいに拭き取り乾燥させてから取り付けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19535775
2022-06-11
用途:
家具の角養生として

クリア素材なので目立たず満足しています。価格がもう少し安いといいなと思います、

対象商品:
19535775
2019-10-21
用途:
頭、肘の保護
サービス業

鉄扉の角などに良く作業中に当たるので体の保護に利用。
保護される部分が厚く出来ていた素晴らしいです。

対象商品:
19535766
2016-10-04
用途:
壁付の棚
株式会社 ERE 様 (サービス業)

ぶつかりそうで危なかったので、これのおかげで、痛くないので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする