※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OWNER(オーナーばり)
SR-53 天糸移動完全仕掛 ナイロン水中糸仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
【チューブ鼻かん】7.0号【背鈎(半スレ)】3号
【チューブ鼻かん】7.0号【背鈎(半スレ)】3号
【チューブ鼻かん】7.0号【背鈎(半スレ)】3号
【チューブ鼻かん】7.5号【背鈎(半スレ)】3号
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19535857
品番
#0.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ナイロンサカサ付錨完全仕掛
サイズ
【チューブ鼻かん】7.0号【背鈎(半スレ)】3号
全長(m)
8~9.8
形態
仕掛