曜日別特売
YQ212 特殊合金製亀甲型タイプ タイヤチェーン 雪道楽QⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン ) 19536597

※使用例

YQ212 特殊合金製亀甲型タイプ タイヤチェーン 雪道楽QⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン ) 19536597
YQ212 特殊合金製亀甲型タイプ タイヤチェーン 雪道楽QⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン ) 19536597

特殊合金製亀甲型タイプ タイヤチェーン 雪道楽QⅡ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)適合タイヤサイズ215/70R16(夏)、215/65R16、225/60R16、215/60R17(夏)、215/55R17、225/55R17、225/50R17、225/50R18(夏)、255/40R17、245/40R18注文コード19536597品番YQ212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。

用途
乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満)
適合タイヤサイズ215/70R16(夏)、215/65R16、225/60R16、215/60R17(夏)、215/55R17、225/55R17、225/50R17、225/50R18(夏)、255/40R17、245/40R18付属品手袋、補修リンク形状亀甲タイプ
関連資料:カタログ適合表(23.86MB)取扱説明書:(1.3MB)
注意
※適合タイヤサイズ内の(夏)は常用タイヤ専用です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19536563
2025-01-06
用途: スキー場へ行かれるお客様のタイヤ用チェーン
卸売・小売業

特殊合金製の亀甲型なので、横滑りすることなく安全です。

対象商品 : 19536493
2024-01-31
用途: 降雪時に使用
その他業種

思ったより軽かった。取り付けがわかりづらく時間が掛かった

対象商品 : 19536597
2022-12-30
用途: 雪が降った時の備え。
その他業種

サイズが合うかどうかの確認のため取り扱い説明書を見ながらやってみたが一応無事にできた。タイヤサイズは 225/50 R 18(夏用)のためリードチェンの長さがぎりぎりであった。
あと 5cmほど長いと取り付けが簡単になり安心感も得られる。

1が参考にしています
対象商品 : 19536484
2022-02-12
用途: 大雪の日に使用
製造業

大雪の中でもバッチリ走れました。
温泉手前の急坂でも問題ありませんでした。
取付もそう難しくなかったです。

対象商品 : 19536588
2019-02-01
用途: チェーン規制時に使用予定
農・林・水産業

装着は2分とあったが、練習では10分要した。
別の日に再度装着したら5分程度で済んだ。
いい歳(72歳)して、スキーに出かけるが、使用するチャンスがあるかどうか不明でせすが、折角購入したのですから、使ってみたいです。

対象商品 : 19536597
2019-01-13
用途: 雪道の走行用
その他業種

取扱説明書が分かりやすく満足です。
作業用の軍手も入っていていつでも装着できます。

1が参考にしています
対象商品 : 19536588
2017-12-15
用途: 凍結路
建設業・工事業

まだ使用してませんが、万が一の為に購入しました。装着が難しいと思ってましたが、家でシュミレーションをして、装着出来ると思います。18インチ215ー45サイズの合うチェーンが無かったので助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする