3/22より値下げ!現場を応援

特殊合金製亀甲タイプ タイヤチェーン 雪道楽 RV

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ30X9.5R15、245/60R17、235/65R17、255/70R15、235/70R16、235/75R15、225/75R16、225/80R15、215/80R16 注文コード19536642 品番G855
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980
この商品は適合タイヤサイズ14種類から選べます 他の種類を見る

■特殊合金鋼高さ15mmリングチェーン(浸炭焼入で高耐久)
■ジャッキアップ不要で取り付け簡単
■横滑りに強い亀甲タイプで安定走行
【付属品】補修リンク、手袋、余りリンク止

適合タイヤサイズ30X9.5R15、245/60R17、235/65R17、255/70R15、235/70R16、235/75R15、225/75R16、225/80R15、215/80R16 用途RV車・1BOX車専用 形状亀甲タイプ
関連資料:カタログ適合表(23.86MB) 取扱説明書:(9.2MB)
注意
※適合サイズでも車種によっては車体とのすき間が狭くて装着できない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
峠越えの時に使用
有限会社山田ゴム車輌商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ジャッキアップせずに簡単取付でき、横滑りしない亀甲型チェーンなので安心。

対象商品:
19536624
2018-12-29
用途:
作業車のNV350用に購入
條匠 様

冬場はスタットレスを履くので出番が無いのが1番ですが、もしもの時の備えに購入しました。
このシリーズのチェーンは軽バン用も以前モノタロウで購入していたので安心出来る商品です。

対象商品:
86948933
2015-01-04
用途:
アイスバーン走行時

商品写真では、ケースがオレンジ色だったのに届いた商品は黒だったので、掲載写真は実物と同じものでお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする