曜日別特売
56101 金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用) 日電製鎖 19536938

※使用例

56101 金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用) 日電製鎖 19536938
56101 金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用) 日電製鎖 19536938

金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)適合タイヤサイズ205/60R16、215/60R15、215/60R16、205/60R17、205/65R16、215/65R15、215/70R15、205/70R15、205/70R16、205SR14、195SR15、6.50-15LT、6.00-16LT、195R15LT、205/70R15LT、215/60R15.5LT、215/65R15LT注文コード19536938品番56101
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。

適合タイヤサイズ205/60R16、215/60R15、215/60R16、205/60R17、205/65R16、215/65R15、215/70R15、205/70R15、205/70R16、205SR14、195SR15、6.50-15LT、6.00-16LT、195R15LT、205/70R15LT、215/60R15.5LT、215/65R15LT適合スプリング(R-13)、ゴム(KS-3)形状ラダー(ハシゴ型)質量(kg)8.8/ペア種類シングル付属品無し材質鉄製
注意
※チェーンバンドは付属しておりません。
※カムロックは付いておりません。
※タイヤパターンにより装着できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19536843
2023-02-07
用途: 降雪時
その他業種

思っていたよりチェーンが太くしっかりとしたものでした

2が参考にしています
対象商品 : 19536816
2023-01-15
用途: 除雪機機械のとき
柴田塗装店

とても丈夫で大変良い商品です。
2回目のリピートでまた切れたら購入したいです。

対象商品 : 19536904
2021-12-31
用途: トヨタジョブサン4SDKL5スノータイヤに履かせ除雪作業に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ジョブサンのタイヤサイズ27×8.5 15‐6PRに加工せずともピッタリでした。
チェーの太さも強度とも十分使用できるレベルです安心して作業できます。
※使用しない期間、錆びない様管理が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 19536816
2021-07-26
用途: 軽トラに使用します。

オーソドックスなハシゴ型のチェーンです。最近のネット型やワンタッチ型のチェーンの様な便利さ、快適さは有りませんが、狩猟などで山道を走る際乗り心地などの快適性より駆動力、と言うときには一番のチェーンかとおもいます。使用前に長さなどを調整しておくと使用時に便利です。

対象商品 : 19536852
2020-01-08
用途: 日曜使い
木村電気管理事務所

5×6サイズが丈夫で長持ちです 少しの価格差で 全然違います この価格で購入できるのは ありがたいです

対象商品 : 19536965
2019-02-17
用途: 道交法改正対策及び冬季の林道走行用

購入サイズ:285/75R16、33×12.5R15
感想:積雪のある林道で一般的な道路での使用に比して酷使してきての感想です。一番感じたのは堅牢だったということ。他の某メーカー亀甲チェーンが切れたりする中で、このチェーンは一切そういうこともなく、サイドのカシメに変形も見られなかったのは好感度が高いし、いざという時にも頼りになると感じました。
昔ながらのシンプルな作りは、結局一番頼りになるという良い例かと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 19536947
2019-01-21
用途: 積雪時の緊急対策用
その他業種

積雪時の緊急対策用に購入しましたが、まだ、使用する機会がないため、使用した感想はありませんが、注文から納品までの対応が良かったと思います。
215/70R16のスタッドレスタイヤ用に購入しので、ためしに装着したところ、3コマの余りがありました。安心のために車載しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19536825
2018-12-16
用途: 除雪作業
トータル・リフォーム神保

除雪作業に欠かせません、結構な消耗品なのでリピーターです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする