※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ5.50-13LT、165/60R15、175/60R14、175/65R13、185/65R13、165/65R14、175/70R13、165/70R14、165/80R13、155R14 注文コード19537726 品番E-05
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品は適合タイヤサイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

JIS D4241に基づき製造しています。

適合タイヤサイズ5.50-13LT、165/60R15、175/60R14、175/65R13、185/65R13、165/65R14、175/70R13、165/70R14、165/80R13、155R14 適合車種乗用車・軽トラック 付属品無し セット内容ゴムバンド、サイドクリップ付 材質スチール 形状ラダー(ハシゴ型) 質量(kg)5
注意
スタッドレスタイヤには適合しません
※3tトラックには適合いたいません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19537726 E-05 19536728 45181 金属製タイヤチェーン 4×5サイズ(軽・小型車用) 日電製鎖 金属製タイヤチェーン 4×5サイズ(軽・小型車用) 日電製鎖 1セット(2個) 6,198 税込6,818 適合サイズにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19537717
2023-01-11
用途:
雪道走行

まだ使用していませんが、いろんなタイプのタイヤチェーンがあるなかで、やっぱりこのJIS規格のはしご型チェーンが一番です。大型トラックで北陸・東北方面よく行きましたが、慣れれば停車から装着・出発まで10分で行けます。最近の高価なチェーンはかっこばかりで買う気がしません。やはり運転の技術と経験と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19537823
2023-03-10
用途:
非常用

とりあえず車に積載しておきます
雪が降ったら活躍してくれるでしょう

対象商品:
19537717
2022-09-26
用途:
雪道の緊急時
製造業

雪道のチェーン規制での新基準が鉄製チェーンとなったので、雪道用に購入。
通常はスタッドレスで充分走行出来るが、積雪で渋滞にハマると、必ずタイヤチェーンが必要になるので、簡単装着な昔から変わらぬこのタイプのチェーンを購入。未だに使用してないので、長期保管での錆発生が心配。

2人が参考にしています
対象商品:
19537692
2022-01-28
用途:
雪道走行

雪国の現場も安心、ガンガンに雪道走行
現場は、除雪してくれないので安心

対象商品:
19537692
2022-01-02
用途:
スキー旅行
kuriki 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

迅速対応ありがとうございました。早速、セット致しました。皆様のレビュー通りサイズピッタリでした。
ありがとうございました。

対象商品:
19537778
2021-06-16
用途:
雪道対策

現行型アルファードにスタッドレスを履いています。旅行時にチェーン必須路線を通過する可能性があったので購入しました。商品はすごく丈夫に作られており、エマージェンシー用としては十分です。装着したまま長距離を走るには速度制限と振動がきついと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
19537787
2021-03-31
用途:
雪山走行

少々お値段が張るので購入を迷いますが、とりあえず1セット購入しモノが良かったので、昨晩さらに1セット注文しました。
使用は来シーズンですね。

対象商品:
19537762
2020-05-22
用途:
車の非常時用の購入
なし 様 (サービス業)

冬場の大雪のスリップに備え、車に備え付け。
安心材料です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする