※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準JISタイプチェーン EPシリーズ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ5.00-13、145/65R14、165/70R13、155/70R13、155SR13、155/80R13 注文コード19537857 品番EP-03
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は適合タイヤサイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

JIS D4241に基づき製造しています。つばき合金鋼タイヤチェーンです。

適合タイヤサイズ5.00-13、145/65R14、165/70R13、155/70R13、155SR13、155/80R13 セット内容プラケース入り、ゴムバンド、手袋、サイドクリップ付 形状ラダー(ハシゴ型) 質量(kg)4.6 適合車種乗用車・軽トラック
注意
※スタッドレスタイヤはノーマルよりも若干大きくなっておりますので、取付け困難な場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19537848
2023-01-19
用途:
降雪時に使用予定
YC稲毛ベイタウンセンター 様 (卸売・小売業)

まだ、使用していませんが やはり収納BOXが有る方が車載が便利です。

対象商品:
19537875
2022-09-26
用途:
豪雪地帯のチェーン規制での装着用
製造業

雪道のチェーン規制での新基準が鉄製チェーンとなったので、雪道用に購入。
通常はスタッドレスで充分走行出来るが、積雪で渋滞にハマると、必ずタイヤチェーンが必要になるので、簡単装着な昔から変わらぬこのタイプのチェーンを購入。未だに使用してないので、長期保管での錆発生が心配。

対象商品:
19537954
2020-10-20
用途:
雪道走行
製造業

着脱など扱いやすく、突然の降雪にも対応できそうです。

対象商品:
35317466
2019-06-23
用途:
積雪時走行
有限会社安谷 様

チェーンは非常用に車両に搭載しています。スタッドレスタイヤが良くなりチェーンの必要性は殆ど感じません。あくまでも非常用です。

対象商品:
19537893
2018-02-16
用途:
乗用車に付けます

意外と 細いです 耐久性 疑問です 値段の割に細さが気になります 無いより良しとしますが ノーブランドの方が良いかもしれません 今のチェーンは これくらいの太さなんでしょうかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする