ネオリバー S-546

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.5kg) 注文コード 19539862 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ジクロロメタンを含まない、環境にやさしいエマルションタイプのはく離剤です。従来タイプのはく離剤と比較し速効性はありませんが、低蒸発性ではく離力が長時間持続する事から、優れたはく離力を発揮します。一般塗膜を始め、特にカチオン電着塗膜、ウレタン系塗膜に効力があります。

使用方法
(1)使用前に均一になるように撹拌して下さい。
(2)取り出し容器はさげ缶、ポリエチレン容器等が適しています。
(3)刷毛、ローラー等ではく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し、一定時間(最低60分)放置して下さい。その後スクレパー・ブラシ等を用いて塗膜面をこすり、浮き上がった塗膜をかき落として下さい。軟化塗膜とはく離剤は回収して下さい。
(4)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合には残存塗膜にはく離剤を再塗付し、3.の作業を行って下さい。
(5)最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜とはく離残渣を完全に取り除いて下さい。圧力水の併用が効果的です。
(6)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。
淡黄色 pH2.9±0.5 主成分エマルションタイプ 比重1.04±0.02(20℃) 標準使用量400g/m2 臭気微酸臭及び溶剤臭 外観淡黄色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
注意
※本品はエマルションですので、3℃以上の場所に密栓して保管して下さい。
※取り扱いには手袋、保護眼鏡、エプロン等の保護具を着用して下さい。
使用・取扱場所は風通しのよい場所か、必要な換気装置を設置して下さい。
※ポリエチレン,ポリプロピレン、以外のほとんどのプラスチック、ゴム類を侵す傾向があります。被はく離物の素材を確認して下さい。又はく離作業個所周辺の構築物等も確認して下さい。FRP樹脂については使用可能の場合があります。
※はく離作業に使用した器具類(刷毛・ローラー・ケレン棒・スクレパー等)は乾かないうちに、水洗いか シンナーで洗浄して下さい。放置しますと固くなって再使用が困難になります。
※回収されたはく離塗膜とはく離剤は有資格産業廃棄物処理業者にて処理願います。
※非危険物ですが、可燃性の有機溶剤を含有していますので、火気の近くで作業しないで下さい。
※水洗水は水質汚濁防止法の一般基準に抵触する場合があります。※こちらは製品の性質上、気温が上昇すると缶が膨張する仕様となっております。
※蓋をあける際には噴出にご注意ください。開封時はウエスなどで覆っていただき、ゆっくり行っていただきますようお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19539862
2018-05-27
用途:
バイクのホイールの塗装はがし
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に良く塗装が剥がれてくれ助かりました。即効性はありませんがそれでも1時間ほど待てば塗装は浮き上がり、ブラシで簡単に取り除けました。満足です。お勧めします!

対象商品:
19539862
2018-11-19
用途:
既設構造物の塗料はがし
サービス業

塗料の材質、或いは以前の塗り方にもよるのでしょうがすぐに剥がれるところとそうでないところの差がかなり大きいように感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする