画像準備中

マイクリーン Eco脱脂 C-48

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード19540368 品番-
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

食品添加物に利用されている有機酸配合の為、環境に悪影響を及ぼしません。
消防法上非危険物で取扱いが簡単です。
酸性薬剤ですので、錆び取り効果及び鉄粉除去効果があります。
臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。
20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。

使用方法
【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。
【浸漬洗浄】20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分〜10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、スーム洗浄にて乾燥させます。
【エアレス洗浄】20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分〜10分放置後、エアーブロー乾燥させます。
pH2.5(5%水溶性)(20℃) 比重1.0(20℃) 臭気ほとんど無臭 外観赤色透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※皮膚が脱脂されますので、直接触れないで手袋など保護具を着用ください。
※目に入った場合:流水で15 分以上洗い、医師の手当てを受けてください。
※飲み込んだ場合:多量の水や牛乳を飲ませてください。無理に吐かせないでください。
※誤使用防止のため、着色しています。色調が変化する事がありますが、性能に問題ありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする