画像準備中

マイクリーン Eco脱脂 AWA-85

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3.5L) 注文コード19540404 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

化粧品に利用されている有機アミン配合の為、人体に悪影響を及ぼしません。
消防法上非危険物で取扱いが簡単です。
臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。
20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。

使用方法
【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。
【浸漬洗浄】20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分〜10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、スチーム洗浄にて乾燥させます。
【エアレス洗浄】20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分〜10分放置後、エアーブロー乾燥させます。
【発泡洗浄】20倍希釈調整液を発泡装置にて、被洗浄物に噴霧し5分〜10分放置、再噴霧し5分〜10分放置後、エアーブロー乾燥させます。
pH9.8(5%水溶性)(20℃) 比重1.0(20℃) 臭気ほとんど無臭 外観淡黄色透明液体 危険物の類別非危険物
注意
※皮膚が脱脂されますので、直接触れないで手袋など保護具を着用ください。
※薬液のミストを吸い込まないよう、マスクなどを着用ください。
※目に入った場合:流水で15 分以上洗い、医師の手当てを受けてください。
※飲み込んだ場合:多量の水や牛乳を飲ませてください。無理に吐かせないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19540404 - 19540395 - 画像準備中 マイクリーン Eco脱脂 AWA-85 三彩化工 1缶(16L) 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする