サーモスチール

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(85.2g) 注文コード19550798 品番12043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

熱硬化型補修剤、金属用です。
錆ない、不燃、耐酸OK。
高温となる鋼材等の補修に最適。

耐熱温度(℃)1316 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※補修した部分を90℃の温度で15分程必ず加熱してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
シリンダーボアの傷埋め
製造業

可動による摩擦がある面に使うには、こちらは金属粉の粒子が荒すぎる。
アロンセラミックの方がベター。

対象商品:
19550798
2020-04-04
用途:
バイクマフラー穴補修
自動車・二輪車・自転車関連業

以前ペーストタイプ使用しましたが、ペースト状より使いやすいと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする