バッテリー補充液 コック付 20L

(285件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード19551604 品番-
販売価格(税込) ¥2,308 定期注文特価(税込)2,088
販売価格(税別)
2,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
1,898 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。

用途
自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。
バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 付属品専用コック 容量(L)20 適合規格A1相当 pH値6.0
化学物質安全性参考資料:
注意
※必ず商品に書かれている注意事項などをよく理解の上使用して下さい。
※「飲用不可」 下痢をすることがあるので飲まないで下さい。
※医療用ではありませんので医薬品の調整、コンタクトレンズの洗浄用には使用しないで下さい。
※沖縄県への代引き発送は不可になります。×
※適合コック:バッグインボックス用コック 小[98-010] 注文コード:07696507
※ご不在等お客様都合でり持ち戻り返品対応となった際は返品手数料等ご請求させていただく可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:229680

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 285
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
バッテリー液補充と内窓拭き
自動車・二輪車・自転車関連業

当方中古車店なので保管車や展示車両のバッテリーは乗らない為に上がりやすく常にバッテリー充電しますが結構バッテリー液も減っており基準線まで補充すると液2L単位のボトルはもう何本も使うほどで8から10Lなんてすぐ無くなりますのでこのモノタロウ20Lは有難いです!

2026-03-07
用途:
自動車に補充
有限会社井上自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

毎回モノタロウで購入しています。
他ではコック無しの商品とかがあるのですが、こちらはコックが付属されているので古いコックを使いまわさずに便利です。

2026-02-10
用途:
非常発電機のメンテナンス
サービス業

非常発電機のバッテリー液補充に使いました。非発も問題無く動きました。コスパが良いです。

2026-03-05
用途:
フォークやトラック乗用のバッテリー用

社内用の保守に使用。使い勝手はケースバイケースだが特に問題なし。

2026-03-16
用途:
バッテリーの液補充用に

これまでホームセンターで小容量のものを都度購入していましたが、
買い物の手間が省けてゴミ廃棄も少なくできるのでありがたいです。

2025-12-08
用途:
電動のフォークリフトのバッテリー補充液として使用
製造業

電動のフオークリフトのバッテリー補充液として使用
1箱は常備しています

2025-11-07
用途:
フォークリフト用

フォークリフトのバッテリー補充に使用しております。
20Lでコスパも良く、助かっております。何度もリピート中。

対象商品:
19551604
2025-10-23
用途:
バッテリーへの補充はもちろん、ガラスの表面の洗浄などに使えます。

管理している車両の台数が多いので、コスパ良く助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13
質問:
バッテリーの種類によって、使えないものがありますか。
回答:
電池工業会規格の「SBA S0404 鉛蓄電池用精製水」に適合する精製水になります。
特に指定のない限り、鉛蓄電池及び上記の規格で使用可能なアルカリ蓄電池に使用可能でございます。
バッテリーの仕様に関しては、各車載のバッテリーご確認ください。
1人が参考にしています
2021-02-25
質問:
モノタロウ 精製水 工業用 注文コード:19551622・19551613との違いを教えてください。
回答:
名称は異なりますが、中身自体は同じ工業用精製水でございます。

2商品は、用途ごとにパッケージを分けさせていただいておりますが、中身に相違はなく、いずれもバッテリー補充液としてもご使用いただけます。
13人が参考にしています
2021-02-25
質問:
バッテリー液が無くなったら、コックを開けて補充できますか。
回答:
こちらの商品は、バッテリー液の補充にお使いいただけます。
(完全に無くなったバッテリーに補充しても性能は戻らない場合がございます。)
1人が参考にしています
2021-02-25
質問:
「pH値 6.0」と記載がありますが、実際に測ったところ、「6.85〜7.0」でした。
数値は正しいですか。
回答:
『pH値』につきまして、pH値規格は5.0〜7.0となっておりますが、代表的なpH値としては6.0になります。
製造設備の稼動状況や製品の保管環境によってpH値は変動します。
製品の品質には問題ございません。
2021-02-25
すべてのFAQを表示する

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする