NRN-60PM プリーツ型マスク アイリスオーヤマ 19555296

NRN-60PM プリーツ型マスク アイリスオーヤマ 19555296 NRN-60PM プリーツ型マスク アイリスオーヤマ 19555296

プリーツ型マスク

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60枚) 注文コード19555296 品番NRN-60PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

細やかなサイズ展開で、一人一人に合ったサイズをお選び頂けます。
学童サイズを追加することで、成長の早いお子様にもオススメです。
ダブルΩプリーツ加工で、口元空間をキープするので会話がラクです。
特殊Vカット形状なので、顔とほほのすき間を低減し長時間フィットする事が可能です。
PFE・BFE・VFE 99%カットフィルタ採用。

対象花粉・ハウスダスト 用途花粉・ウイルス飛沫・ハウスダスト・PM2.5対策に 種別簡易マスク(個包装なし) 形状プリーツ型 寸法(mm)165×90 ホワイト 材質(本体)ポリプロピレン タイプふつう 入数(枚)60 構造3層 材質(耳紐)ポリウレタン、ポリエステル 材質(ノーズ)ポリエチレン ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19555296
2022-03-12
用途:
普通使い
ノセ工芸 様

色んなマスク使用していますけど、それぞれの特徴は、ありますが普通に使用しています。

対象商品:
19555296
2019-12-05
用途:
日常生活
製造業

密着性が良いのに息苦しさもなく重宝しています。
大きさの種類も豊富で、やや小顔の方には「ふつう」サイズで
丁度みたいです。

対象商品:
19555305
2019-07-19
用途:
感染症予防

プリーツ型マスクですのでストレスなく使用できます。枚数も多く、リーズナブルな価格が良いです。

対象商品:
19555287
2019-03-12
用途:
花粉他の対策用
建設業・工事業

今年はインフルや花粉が多いとのことで購入しました。女性用サイズで安価なため使い捨てしやすく助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
19555287
2019-02-28
用途:
内装工事の埃っぽい現場
電気・ガス・熱供給・水道業

フィット感が良くまずまずですが、1日着用してると耳が痛くなるのが今ひとつかな。

対象商品:
19555287
2018-05-03
用途:
娘が花粉対策にで使用してます
製造業

娘がつけ心地が良いとのことで、大変気にいっています。

1人が参考にしています
対象商品:
19555278
2017-01-17
用途:
感染予防

口周りにぴったりフィットする形状です。大きめとありますがちょうどよいサイズで、普通サイズは少し小さくて口周りだけだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19555305
2017-02-23
用途:
バリ取り作業時

サイズもS・M・Lと有りピッタリフィットで良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする