大谷塗料
セーフティーワルツ ウレボンクリヤー ハイグロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(2kg)
1セット(22.5kg)
1缶(15kg)
1缶(7.5kg)
1セット(6kg)
1缶(4kg)
1缶(2kg)
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(2kg)
注文コード
19558577
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
種別
B液
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性