まつうら工業
まつうら工業の トラック輸送・運送用品
まつうら工業の 荷台用ゴムバンド
長尺ゴムロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19560993
品番
#10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
長尺タイプ、必要な長さにカットして使用できます。
幅(mm)
20
長さ(m)
10
厚さ(mm)
約2
材質
再利用タイヤチューブ
用途
トラックシートの止めゴムとして
注意
※古タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状にバラつきがあります。
※ゴム中に含まれる微量の移行成分の影響によって、他の物に色を付ける(赤褐色など)場合があります。変色を嫌うものには接触させないようにしてください。
※長期使用中、ゴム表面にクラック・キズが発生した場合は、交換してください。
※跳ね返りのゴムでケガをする場合がありますので、ゴムバンドを引っ掛ける際、もしゴムが切れても顔などに当たらない姿勢で行ってください。