長尺ゴムロープ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19561002 品番 #17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

長尺タイプ、必要な長さにカットして使用できます。

幅(mm)20 長さ(m)17 厚さ(mm)約2 材質再利用タイヤチューブ 用途トラックシートの止めゴムとして
注意
※古タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状にバラつきがあります。
※ゴム中に含まれる微量の移行成分の影響によって、他の物に色を付ける(赤褐色など)場合があります。変色を嫌うものには接触させないようにしてください。
※長期使用中、ゴム表面にクラック・キズが発生した場合は、交換してください。
※跳ね返りのゴムでケガをする場合がありますので、ゴムバンドを引っ掛ける際、もしゴムが切れても顔などに当たらない姿勢で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする