片フック付平ゴムロープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19561124 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

片側フック、片側カシメ付ゴムロープ

幅(mm)20 長さ(m)約1.5 厚さ(mm)約2 材質ゴム部/古タイヤチューブ再利用品、フック部/スチール 用途荷台の荷物の固定に。 仕様片側フック、片側カシメ仕様
注意
※古タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状にバラつきがあります。
※ゴム中に含まれる微量の移行成分の影響によって、他の物に色を付ける(赤褐色など)場合があります。変色を嫌うものには接触させないようにしてください。
※長期使用中、ゴム表面にクラック・キズが発生した場合は、交換してください。
※跳ね返りのゴムでケガをする場合がありますので、ゴムバンドを引っ掛ける際、もしゴムが切れても顔などに当たらない姿勢で行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19561124
2022-04-30
用途:
作業用ビニールシートの防風雨
株式会社ブレインファクトリー 様 (その他業種)

ジャストサイズでとても便利に使わせていただいてます。

対象商品:
19561124
2019-07-09
用途:
バイクの荷台固定用

個体差があるのかもしれないが少々材質が柔らかい印象。安いのが良い。

対象商品:
19561124
2019-01-19
用途:
バイクのキャリアの荷物固定。
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムは程よく伸縮性があり、しっかりテンションがかけられます。
強いて言えば金属フックが車体から外れてしまうことがあるので、もっと深く引っかかる形状だと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする