本体

CB-JRC-MN-M カセットフー ”ミニ” イワタニ 19561721 CB-JRC-MN-M カセットフー ”ミニ” イワタニ 19561721 CB-JRC-MN-M カセットフー ”ミニ” イワタニ 19561721 CB-JRC-MN-M カセットフー ”ミニ” イワタニ 19561721

カセットフー ”ミニ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19561721 品番 CB-JRC-MN-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

1〜2人の使用に最適なミニサイズ!使うときも収納も省スペースだから、一人暮らしや少人数での使用にぴったり。
炎の出口「炎口」がタテ長で、炎が外に広がりにくく、鍋底からこぼれるムダ火を抑制。
コードレスで軽量(約1kg)・コンパクトだから、おうちでもアウトドアでも手軽に使えて便利。
カセットガスの着脱は、簡単でガス漏れの心配のないマグネット式。安心の圧力感知安全装置付き。
インテリアになじむホワイト・モカと、食卓が明るくなるイエローの3 色展開。

材質本体:鋼板(粉体塗装)、トッププレート:鋼板(耐熱塗装)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂 質量(kg)1 モカ 安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構、しる受け反転防止装置 適合サイズ鍋の上面の内径が直径20cmまで(小さい鍋は直径11cm以上) 使用ガスイワタニカセットガスジュニア、イワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])最大1.86[1600] 着脱方式【容器】マグネット方式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×185×85 連続燃焼時間(分)(イワタニカセットガスジュニア)56、(イワタニカセットガス)112
注意
※使用できる鍋の大きさ:鍋の上面の内径が直径20cmまで(小さい鍋は直径11cm以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする