コンパクトチェア MIL2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 19561879 品番 60448
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽量でコンパクトながら、快適な座り心地のコンパクトアウトドアチェア。
両サイドにパルステープを装備することで、収納袋をチェアポケットとして装備可能。
また、ヘンリービギンズのシステムポーチの取付も可能です。
収納袋はカラビナ付きで、シートバッグにも装着可能です。
引っ張りループ付きで組み立ても簡単。
バイクキャンプを想定して軽量でコンパクトに収納が可能で、GIVIのサイドケースに収納することができます。
・本体サイズ:約H700×W550×D490mm / 座面の高さ:350mm
・収納サイズ:約H130×W370×D110mm
・素材:ポールA7075 / 座面ポリエステル
・重量:約1100g
・静止耐荷重:120kg

用途
軽量コンパクトで快適な座り心地のアウトドアチェア
収納袋をチェアポケットとして使用可能。椅子両サイドのパルステープに装着
ヘンリービギンズのシステムポーチもパルステープに装着可能
引っ張りループ付きで組み立て簡単
バイクを考慮したサイドケースに収納可能なコンパクトサイズ
材質ポールA7075 / 座面ポリエステル 寸法(mm)約700×550×490 ブラック 質量(g)1100 座面高さ(mm)350 収納寸法(mm)130×370×110 静止耐荷重(kg)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする