ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ブレイン
ブレインの 作業服
ブレインの 空調ウェア・服
ブレインの アクセサリ 空調ウェア・服
強力ファンユニットフルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19566104
品番
BR-282
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
ファンとバッテリー、ケーブルのセット
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
セット内容
ファンAプ×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器
色
黒
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
ファン
A(強力タイプ)
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
清涼ファン風雅ボディ2 フルセット
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
16,390
¥
14,900
(4)
バスケットへ
長袖ブルゾン空調服(服のみ)
アイトス
税込
¥
4,939
〜
¥
4,490
〜
綿薄手ワーク長袖ブルゾン空調服TM KU90550 + スターターキット(ファンカラー ブラック)
空調服
税込
¥
17,490
〜
¥
15,900
〜
(2)
空調服(R)パワーファン スターターキット
空調服
税込
¥
15,620
¥
14,200
バスケットへ
AIR SENSOR-1 ファン・バッテリーフルセット
クロダルマ
税込
¥
14,190
¥
12,900
(2)
バスケットへ
綿・ポリ混紡ワーク長袖ブルゾン空調服TM KU90470 + スターターキット(ファンカラー ブラック)
空調服
税込
¥
18,392
〜
¥
16,720
〜
(1)
空調服(R) スターターキット
空調服
税込
¥
14,960
¥
13,600
【空調ベスト】クールボウイ フルセット(ハーネス対応)
ブレイン
税込
¥
15,290
¥
13,900
(2)
aircraft ACブルゾン AC1121 (服のみ)
バートル
税込
¥
4,279
¥
3,890
aircraft ACブルゾン AC1121 (服のみ)
バートル
税込
¥
3,949
〜
¥
3,590
〜
(1)
空調服(R)電池ボックス グレー
空調服
税込
¥
2,299
¥
2,090
(2)
バスケットへ
熱中症対策ウェア
KYOCERA
税込
¥
6,039
¥
5,490
バスケットへ
aircraft 半袖ブルゾン AC1056 (服のみ)
バートル
税込
¥
5,258
¥
4,780
個人用冷却器 クーレット
重松製作所
税込
¥
50,490
¥
45,900
バスケットへ
aircraft パーカーベスト AC1094 (服のみ)
バートル
税込
¥
4,598
¥
4,180
KAZEfit ファン付きウェア ベスト (ウェア、ファン2個、ケーブル、バッテリーセット)
YAMAZEN(山善)
税込
¥
10,989
¥
9,990
(4)
空調服(R)ワンタッチファン ブラック (2個)
空調服
税込
¥
3,410
¥
3,100
(4)
バスケットへ
WIND ZONE ハイパワーバッテリー
中国産業
税込
¥
13,090
¥
11,900
(1)
バスケットへ
aircraft ACパーカージャケット AC1061 (服のみ)
バートル
税込
¥
5,269
¥
4,790
ファンユニットセット
マキタ
税込
¥
4,719
¥
4,290
(11)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
作業服
空調ウェア・服
アクセサリ 空調ウェア・服
強力ファンユニットフルセット ブレイン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品