三菱電機
給気グリル 吹出方向選択形
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
19567854
品番
P-05GLD2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天井や壁の汚れを低減!吹出し方向選択形給気グリル。
吹出方向選択形。天井板狭み込み据付(5~25mmまで対応)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
143×163×130
適合ダクト
P-05D・05DS
穴径(Φmm)
100
取付場所
壁・天井
材質
プラスチック製
付属品
吹出方向調整板付(4方向・3方向・2方向)、風量調節機構付(ボックス内部)